※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールブラシ・鋼線メッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)150 穴径(Φmm)25.4 厚さ(mm)20 注文コード24686007 品番BKMF10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は外径・穴径・厚さなど26種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)150 穴径(Φmm)25.4 厚さ(mm)20 毛丈(mm)30 金具径(mm)90 タイプ鋼線メッキΦ0.38 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])4300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする