※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ
ホイールブラシ・鋼線メッキ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24686043
品番
BKMF14
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
250
穴径(Φmm)
19.05
厚さ(mm)
25
毛丈(mm)
62.5
金具径(mm)
125
タイプ
鋼線メッキΦ0.38
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応