※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
32
注文コード
24686192
品番
YBP48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,940
この商品は
外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
外径(Φmm)
32
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
12
毛丈(mm)
6
金具径(mm)
20
タイプ
無砥粒ユニロンΦ0.5
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8000