※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールブラシ・無砥粒ユニロン

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24686226 品番 YBP51
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。

外径(Φmm)65 穴径(Φmm)10 厚さ(mm)13 毛丈(mm)16.5 金具径(mm)32 タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする