※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24686278
品番
YB505
参考基準価格(税別)
¥22,110
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
外径(Φmm)
250
穴径(Φmm)
19.05
厚さ(mm)
25
毛丈(mm)
62.5
金具径(mm)
125
タイプ
無砥粒ユニロンΦ0.5
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応