※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミエルTOPディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24686838 品番 MER-A5
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。

粒度#80 外径(Φmm)100 適合材金属、木材、プラスチック 砥材A サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【YANASE】ミエルTOPディスク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする