※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の ネジリブラシ
ミニ軸付ネジリブラシ ステンレス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
24687048
品番
BMNS-0103
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
1
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
50
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
1200
タイプ
SUSΦ0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応