※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニ軸付ネジリブラシ ステンレス

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード24687084 品番BMNS-0303
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)3 寸法B(mm)30 寸法C(mm)3 寸法D(mm)40 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200 タイプSUSΦ0.08 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする