※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の ネジリブラシ
ミニ軸付ネジリブラシ ユニロン
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
24687127
品番
BMNN-0253
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
2.5
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
45
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
1200
タイプ
無砥粒
RoHS指令(10物質対応)
対応