※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ユニロン 〈軸付エンドブラシ〉
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24688965
品番
BNE-250
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
25
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
30000
タイプ
無砥粒
RoHS指令(10物質対応)
対応