※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロン 〈軸付カップブラシ〉

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 24688974 品番 BNCJ-400
参考基準価格(税別)¥13,350 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
寸法A(mm)40 寸法B(mm)25 寸法C(mm)6 寸法D(mm)25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 タイプ無砥粒 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする