※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロンカップ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24689078 品番 C34N13
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

凸面凹面によく馴染みます。安全・低騒音。ソフトなアタリで研磨材にピッタリフィット。底面と端面と両方使用できます。 メッシュペーパーをMIXさせて研削力と仕上げ面の美しさを両立させました。

粒度仕上目 #600 外径(Φmm)30 軸径(Φmm)6 幅(mm)30 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする