※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の カップ型ブラシ
ユニロングリット 〈軸付カップブラシ〉
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24689437
品番
BGC-754
参考基準価格(税別)
¥26,950
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
35
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
30000
粒度
#180
RoHS指令(10物質対応)
対応