※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ・平型ブラシ
ユニロングリット 〈軸付ホイールブラシ〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
寸法A(mm)
50
注文コード
24689568
品番
BGF-508
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
35
粒度
#180
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
30000
タイプ
線径Φ0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応