※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロングリット 〈軸付ホイールブラシ〉

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 寸法A(mm)100 注文コード24689595 品番BGF-1008
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は寸法Aなど12種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)100 寸法B(mm)13 寸法C(mm)6 寸法D(mm)35 粒度#180 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 タイプ線径Φ0.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする