※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロングリットベベルブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24689638 品番BNB-858
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。金属や木材のバリ取り・錆取りに最適です。

外径(Φmm)85 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)62 毛丈(mm)13 線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする