※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 手研磨
ヤナセ(柳瀬)の 研磨シート
ヤナセ(柳瀬)の 研磨材付シート
ユニロン丸シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
粒度
荒目#120
注文コード
24689823
品番
PD50NH7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
粒度
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな仕上げが可能な不織布です。下地を痛めず、表面のみ研磨します。金属表面のキズボカシ、溶接後のヤケ取りに。木工のケバ取りに。
粒度
荒目#120
サイズ(mm)
Φ50
適合材
金属
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
21000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合