※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロンブラシホイール(ストレート80)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 24690058 品番 ST80NB10
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。削り過ぎることなく、表面のみを研磨します。弾性があり、作業者は疲れません。 凹凸面に適しています。

外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 粒度#240 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする