※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロンベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 幅(mm)8 粒度#80 注文コード24691704 品番ENB-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は幅・粒度など34種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスのヘアーライン加工からさび取り、バリ取り用に適しています。素地を削らず滑らかな均一研磨仕上げ。弾性があり、研磨物に良く馴染みます。

粒度#80 幅(mm)8 周長(mm)300 適合材ステンレス等 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする