※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ベルト研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディ用
ユニロンベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
幅(mm)
8
粒度
#320
注文コード
24691738
品番
ENB-811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
幅・粒度
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスのヘアーライン加工からさび取り、バリ取り用に適しています。素地を削らず滑らかな均一研磨仕上げ。弾性があり、研磨物に良く馴染みます。
粒度
#320
幅(mm)
8
周長(mm)
300
適合材
ステンレス等
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合