※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ユニロン丸シート軸付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24692517
品番
SN257A11
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。
外径(Φmm)
25
幅(mm)
7
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
5000
粒度
#320
軸径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応