※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ユニロン丸シート軸付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
外径(Φmm)
60
粒度
#120
注文コード
24692736
品番
SN6020A7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
外径・粒度
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。
外径(Φmm)
60
幅(mm)
25
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
4000
粒度
#120
軸径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合