※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロン軸付ホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 24693007 品番 NF8025S11
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。

外径(Φmm)80 幅(mm)25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])3000 粒度細目#320 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする