※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ユニロン軸付ホイール(ハード)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24693147
品番
NH1313A10
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
外径(Φmm)
13
幅(mm)
13
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
25000
粒度
#240
軸径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応