※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ユニロン軸付ホイール(ハード)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24693348
品番
NH5025A7
参考基準価格(税別)
¥18,950
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
外径(Φmm)
50
幅(mm)
25
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
5000
粒度
#120
軸径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応