※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
レジノイド軸付砥石 A(黒)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
タイプ
円筒
注文コード
24694312
品番
BA1619-A
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
タイプ
円筒
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
46500
用途
溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。
軸径(Φmm)
6
粒度
#36
適合材
一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応