※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジノイド軸付砥石 A(黒)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) タイプ円筒 注文コード24694373 品番BA2525-A
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はタイプなど34種類から選べます 他の種類を見る

アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。

タイプ円筒 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25500 用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。 軸径(Φmm)6 粒度#36 適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする