※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジンクロスベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 幅(mm)8 注文コード24694872 品番EZB-86
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は幅・内容量など80種類から選べます 他の種類を見る

研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。

粒度#100 幅(mm)8 周長(mm)300 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする