EDC-810 レジンダイヤベルト ハード ヤナセ(柳瀬) 24695922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジンダイヤベルト ハード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)8 粒度#240 注文コード24695922 品番EDC-810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は幅・粒度など40種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。

粒度#240 幅(mm)8 周長(mm)300 適合材ガラス、石材など 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする