EDC-813 レジンダイヤベルト ハード ヤナセ(柳瀬) 24695947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジンダイヤベルト ハード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)8 粒度#600 注文コード24695947 品番EDC-813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は幅・粒度など40種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。

粒度#600 幅(mm)8 周長(mm)300 適合材ガラス、石材など 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2000 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24695947 EDC-813 20790204 EDC-813 レジンダイヤベルト ハード ヤナセ(柳瀬) レジンダイヤベルト ハード ヤナセ(柳瀬) 1箱(10本) 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする