※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 外径(Φmm)(静止時)20、(回転時)26 粒度#80 幅(mm)5 注文コード24696428 品番TOF205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は外径・粒度・幅など28種類から選べます 他の種類を見る

回転による遠心力で径が大きくなり内面研磨に最適です。ソフトなアタリで重研磨ができます。巻き込みタイプのため、研磨面積が大きく、美しい仕上げ面。

外径(Φmm)(静止時)20、(回転時)26 幅(mm)5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 粒度#80 軸径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品説明動画

【YANASE】ワンタッチ軸付トッポ 着脱カンタン、ワンタッチ!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする