※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
外径(Φmm)
(静止時)20、(回転時)26
粒度
#120
幅(mm)
5
注文コード
24696437
品番
TOF207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
外径・粒度・幅
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
回転による遠心力で径が大きくなり内面研磨に最適です。ソフトなアタリで重研磨ができます。巻き込みタイプのため、研磨面積が大きく、美しい仕上げ面。
外径(Φmm)
(静止時)20、(回転時)26
幅(mm)
5
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
20000
粒度
#120
軸径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
商品説明動画
【YANASE】ワンタッチ軸付トッポ 着脱カンタン、ワンタッチ!
参考になった