※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24696586
品番
TOF40255
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
回転による遠心力で径が大きくなり内面研磨に最適です。ソフトなアタリで重研磨ができます。巻き込みタイプのため、研磨面積が大きく、美しい仕上げ面。
外径(Φmm)
(静止時)40、(回転時)52
幅(mm)
25
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
15000
粒度
#80
トラスコ品番
323-7591
軸径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【YANASE】ワンタッチ軸付トッポ 着脱カンタン、ワンタッチ!
参考になった