曜日別特売
UFN2525A5 ワンタッチ軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬) 24696857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ軸付フラップホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
粒度#80
外径(Φmm)25
軸径(Φmm)6
内容量1箱(10個)注文コード24696857品番UFN2525A5
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ワンタッチ着脱でスムーズな作業。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。弾性があり、加工物に馴染みやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。

外径(Φmm)25幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000粒度#80軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【YANASE】ワンタッチ軸付ホイール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする