※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金型用砥石 YE

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 24697864 品番 HBI6314
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。

粒度#800 寸法A(mm)100 寸法B(mm)6 寸法C(mm)3 適合材金型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする