※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 手研磨
ヤナセ(柳瀬)の 砥石
ヤナセ(柳瀬)の 金型用砥石
金型用砥石 YE
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
24698004
品番
HBI13512
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。
粒度
#400
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
5
適合材
金型
RoHS指令(10物質対応)
対応