※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 手研磨
ヤナセ(柳瀬)の 砥石
ヤナセ(柳瀬)の 金型用砥石
金型用砥石 YG
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
24698372
品番
HZI6311
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軽いタッチで研削いただきますと、美しい仕上げ面が得られます。
粒度
#320
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
3
適合材
金型
RoHS指令(10物質対応)
対応