※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
研削・研磨用ゴム砥石 〈ホイール〉
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24698634
品番
GF2015
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。溝や角部の研磨に適しています。
穴径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
20
厚さ(mm)
2
粒度
#1000
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
15000
RoHS指令(10物質対応)
対応