※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の カップブラシ
鋼線カップブラシ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24700822
品番
BKC-90
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)
90
ねじ径(mm)
M16×P2
金具径(mm)
82
毛丈(mm)
30
線径(Φmm)
鋼線 Φ0.3
適合材
鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応