※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼線ヒネリカップブラシ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24700838 品番 BKCH-90
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。

外径(Φmm)90 ねじ径(mm)M16×P2 金具径(mm)75 毛丈(mm)30 線径(Φmm)鋼線 Φ0.5 適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])9500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする