※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼線メッキ 〈軸付剣先型ブラシ〉

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法A(mm)20 注文コード24701093 品番BMKS-20
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法Aなど3種類から選べます 他の種類を見る
タイプ鋼線メッキΦ0.25 寸法A(mm)20 寸法D(mm)25 寸法B(mm)40 寸法C(mm)6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする