※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の カップブラシ
鋼線メッキ線カップブラシ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24701145
品番
BKMC-120
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)
120
ねじ径(mm)
M16×P2
金具径(mm)
100
毛丈(mm)
35
線径(Φmm)
鋼線メッキ Φ0.35
適合材
鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応