※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
三角ボウシ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24701328
品番
SKB269
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
穴の面取りや、隅・コーナーの研磨に最適です。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
22
粒度
#180
形状
三角
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応