※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ペーパー
軸付ガターホイール
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24701854
品番
GJ50SA6
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
三面(上面・下面・側面)全ての面で研磨できるのであらゆる形状にフィットします
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
50
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
20000
粒度
#100
タイプ
1枚合わせ
RoHS指令(10物質対応)
対応