※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付ガターホイール

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 24701872 品番 GJ50SA8
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

三面(上面・下面・側面)全ての面で研磨できるのであらゆる形状にフィットします

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 粒度#150 タイプ1枚合わせ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする