※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付スリットクラゲ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24702572 品番 FRHH-125509
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。

外径(Φmm)125 軸径(Φmm)6 幅(mm)50 粒度#180 適合材木材、金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【YANASE】軸付スリットクラゲ 3Dワークバリの除去に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする