※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ペーパー
軸無しカートリッジロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
粒度
#80
幅(mm)
40
外径(Φmm)
20
注文コード
24702773
品番
RSN2040-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
粒度・幅・外径
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。低コストで経済的です。右回転でご使用ください。
外径(Φmm)
20
幅(mm)
40
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
20000
粒度
#80
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合