樹脂研磨剤24P

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24702807 品番YD-24P
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プラスチック・アクリル・セルロイド等合成樹脂用。 樹脂・超光沢仕上げ用。バフ目が少なく透明樹脂の仕上げにも適しています。使用バフ…キャラコバフ、茶かつバフ。

適合材樹脂 用途樹脂 質量(g)500 サイズ(mm)60×125×40 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24702807
2023-07-11
用途:
樹脂塗装の研磨
製造業

樹脂用は選択肢が無く比較対象品も無いので、良いのかどうかわかりませんが、安心して使ってます。

対象商品:
24702807
2020-03-20
用途:
鼈甲の仕上げ研磨
卸売・小売業

樹脂用がなかなか売っておらず今まで布バフに金属用の白棒を使用してましたが、そちらに比べ傷も残らずとても綺麗に仕上がりました。

対象商品:
24702807
2017-08-30
用途:
アクリルの側面磨きに

バフグラインダーにつけて使っています。
樹脂用なので、仕上げに使っています。
主にアクリルの切断面に使っておりますが、
トリポリを使ったあとにこの研磨剤を使うと曇りが取れた感じにピカピカになります。
ただ、バフネルにつけるときに他の研磨剤より飛び散ってくる具合が多いように
思いますが、そういうものかなと思って使っています。
消耗品なので、もう少し安くなってくれるといいなと思います。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする