※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の バフ
ヤナセ(柳瀬)の 布バフ
小径バフ 〈ネルバフ〉
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
軸径(Φmm)
2.34
注文コード
24703078
品番
2VN23
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
Φ2.34軸付
外径(Φmm)
23
厚さ(mm)
4
軸径(Φmm)
2.34
軸長(mm)
43
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応