曜日別特売
3AB25 小径バフ 〈麻バフ〉 ヤナセ(柳瀬) 24703218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小径バフ 〈麻バフ〉

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5個)タイプΦ3軸付注文コード24703218品番3AB25
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
外径(Φmm)25軸径(Φmm)3厚さ(mm)5タイプΦ3軸付軸長(mm)43最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする